CHF 67.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 73.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DURBAL |
Serie | DGE..HO-2RS |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 68 mm |
Breite | 40 mm |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Stahl/ Stahl |
a | 3 ° |
B | 40 mm |
C | 25 mm |
d | 45 mm |
D | 68 mm |
d1 | 52 mm |
dk | 60 mm |