CHF 45.38/ Stückexkl. MwSt
CHF 49.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DURBAL |
Serie | DGE..E(S) |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 68 mm |
Breite | 32 mm |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Stahl/ Stahl |
a | 7 ° |
B | 32 mm |
C | 25 mm |
d | 45 mm |
D | 68 mm |
d1 | 50 mm |
dk | 60 mm |