CHF 55.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 59.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DURBAL |
Serie | DGE..LO |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 40 mm |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Stahl/ Stahl |
a | 4 ° |
B | 40 mm |
C | 22 mm |
d | 40 mm |
D | 62 mm |
d1 | 46 mm |
dk | 53 mm |