Eriks
DURBAL

DURBAL Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl DGE 40 HO-2RS

  • ERIKS:12980444
  • Hersteller:DGE 40 HO-2RS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 58.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 62.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
DGE..HO-2RS
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
38 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
a
3 °
B
38 mm
C
22 mm
d
40 mm
D
62 mm
d1
45 mm
dk
53 mm