Eriks
DURBAL

DURBAL Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl DGE 40 ES-2RS

  • ERIKS:12980442
  • Hersteller:DGE 40 ES-2RS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 39.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
DGE..ES-2RS
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
28 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
a
7 °
B
28 mm
C
22 mm
d
40 mm
D
62 mm
d1
45 mm
dk
53 mm