CHF 34.16/ Stückexkl. MwSt
CHF 36.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DURBAL |
Serie | DGE..E(S) |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 28 mm |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Stahl/ Stahl |
a | 7 ° |
B | 28 mm |
C | 22 mm |
d | 40 mm |
D | 62 mm |
d1 | 45 mm |
dk | 53 mm |