CHF 52.64/ Stückexkl. MwSt
CHF 56.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DURBAL |
Serie | DGE..LO |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 55 mm |
Breite | 35 mm |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Stahl/ Stahl |
a | 4 ° |
B | 35 mm |
C | 20 mm |
d | 35 mm |
D | 55 mm |
d1 | 40 mm |
dk | 47 mm |