Eriks
DURBAL

DURBAL Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl DGE 35 HO-2RS

  • ERIKS:12980434
  • Hersteller:DGE 35 HO-2RS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 44.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 47.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
DGE..HO-2RS
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
35 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
a
3 °
B
35 mm
C
20 mm
d
35 mm
D
55 mm
d1
40 mm
dk
47 mm