Eriks
DURBAL

DURBAL Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl DGE 35 ES

  • ERIKS:12980431
  • Hersteller:DGE 35 ES
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
DGE..E(S)
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
25 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
a
6 °
B
25 mm
C
20 mm
d
35 mm
D
55 mm
d1
39 mm
dk
47 mm