Eriks
DURBAL

DURBAL Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl DGE 32 LO

  • ERIKS:12980428
  • Hersteller:DGE 32 LO
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 41.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
DGE..LO
Innendurchmesser
32 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
32 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
a
4 °
B
32 mm
C
18 mm
d
32 mm
D
52 mm
d1
37 mm
dk
44 mm