CHF 24.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 26.94inkl. MwSt
Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DURBAL |
Serie | DGE..ES-2RS |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 22 mm |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Stahl/ Stahl |
a | 6 ° |
B | 22 mm |
C | 18 mm |
d | 30 mm |
D | 47 mm |
d1 | 34 mm |
dk | 40.7 mm |