Eriks
DURBAL

DURBAL Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl DGE 25 LO

  • ERIKS:12980409
  • Hersteller:DGE 25 LO
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
DGE..LO
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
25 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
a
4 °
B
25 mm
C
16 mm
d
25 mm
D
42 mm
d1
30.5 mm
dk
35.5 mm