Eriks
DURBAL

DURBAL Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl DGE 25 HO-2RS

  • ERIKS:12980408
  • Hersteller:DGE 25 HO-2RS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
DGE..HO-2RS
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
29 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
a
3 °
B
29 mm
C
16 mm
d
25 mm
D
42 mm
d1
29 mm
dk
35.5 mm