Eriks
DURBAL

DURBAL Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl DGE 25 ES

  • ERIKS:12980404
  • Hersteller:DGE 25 ES
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.26inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
DGE..E(S)
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
20 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
a
7 °
B
20 mm
C
16 mm
d
25 mm
D
42 mm
d1
29 mm
dk
35.5 mm