CHF 5'794.97/ Stückexkl. MwSt
CHF 6'264.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DURBAL |
Serie | DGE..LO |
Innendurchmesser | 200 mm |
Außendurchmesser | 290 mm |
Breite | 200 mm |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Stahl/ Stahl |
a | 4 ° |
B | 200 mm |
C | 100 mm |
d | 200 mm |
D | 290 mm |
d1 | 221 mm |
dk | 250 mm |