Eriks
DURBAL

DURBAL Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl DGE 200 ES-2RS

  • ERIKS:12980399
  • Hersteller:DGE 200 ES-2RS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'697.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'077.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
DGE..ES-2RS
Innendurchmesser
200 mm
Außendurchmesser
290 mm
Breite
130 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
a
7 °
B
130 mm
C
100 mm
d
200 mm
D
290 mm
d1
213 mm
dk
250 mm