Eriks
DURBAL

DURBAL Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl DGE 200 ES

  • ERIKS:12980398
  • Hersteller:DGE 200 ES
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'133.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'468.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
DGE..E(S)
Innendurchmesser
200 mm
Außendurchmesser
290 mm
Breite
130 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
a
7 °
B
130 mm
C
100 mm
d
200 mm
D
290 mm
d1
213 mm
dk
250 mm