Eriks
DURBAL

DURBAL Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl DGE 20 LO

  • ERIKS:12980395
  • Hersteller:DGE 20 LO
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
DGE..LO
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
20 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
a
4 °
B
20 mm
C
12 mm
d
20 mm
D
35 mm
d1
25 mm
dk
29 mm