Eriks
DURBAL

DURBAL Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl DGE 20 HO-2RS

  • ERIKS:12980394
  • Hersteller:DGE 20 HO-2RS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
DGE..HO-2RS
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
24 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
a
3 °
B
24 mm
C
12 mm
d
20 mm
D
35 mm
d1
24 mm
dk
29 mm