CHF 3'193.91/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'452.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DURBAL |
Serie | DGE..ES-2RS |
Innendurchmesser | 180 mm |
Außendurchmesser | 260 mm |
Breite | 105 mm |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Stahl/ Stahl |
a | 6 ° |
B | 105 mm |
C | 80 mm |
d | 180 mm |
D | 260 mm |
d1 | 199 mm |
dk | 225 mm |