Eriks
DURBAL

DURBAL Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl DGE 180 ES

  • ERIKS:12980385
  • Hersteller:DGE 180 ES
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'930.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'168.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
DGE..E(S)
Innendurchmesser
180 mm
Außendurchmesser
260 mm
Breite
105 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
a
6 °
B
105 mm
C
80 mm
d
180 mm
D
260 mm
d1
199 mm
dk
225 mm