CHF 13.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.27inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DURBAL |
Serie | DGE..E(S) |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 30 mm |
Breite | 14 mm |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Stahl/ Stahl |
a | 10 ° |
B | 14 mm |
C | 10 mm |
d | 17 mm |
D | 30 mm |
d1 | 20 mm |
dk | 25 mm |