Eriks
DURBAL

DURBAL Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl DGE 160 LO

  • ERIKS:12980375
  • Hersteller:DGE 160 LO
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'930.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'168.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
DGE..LO
Innendurchmesser
160 mm
Außendurchmesser
230 mm
Breite
160 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
a
4 °
B
160 mm
C
80 mm
d
160 mm
D
230 mm
d1
177 mm
dk
200 mm