CHF 2'385.41/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'578.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DURBAL |
Serie | DGE..ES-2RS |
Innendurchmesser | 160 mm |
Außendurchmesser | 230 mm |
Breite | 105 mm |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Stahl/ Stahl |
a | 8 ° |
B | 105 mm |
C | 80 mm |
d | 160 mm |
D | 230 mm |
d1 | 170 mm |
dk | 200 mm |