Eriks
DURBAL

DURBAL Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl DGE 160 ES

  • ERIKS:12980373
  • Hersteller:DGE 160 ES
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'214.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'393.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
DGE..E(S)
Innendurchmesser
160 mm
Außendurchmesser
230 mm
Breite
105 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
a
8 °
B
105 mm
C
80 mm
d
160 mm
D
230 mm
d1
170 mm
dk
200 mm