Eriks
DURBAL

DURBAL Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl DGE 16 LO

  • ERIKS:12980372
  • Hersteller:DGE 16 LO
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
DGE..LO
Innendurchmesser
16 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
16 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
a
4 °
B
16 mm
C
9 mm
d
16 mm
D
28 mm
d1
20 mm
dk
23 mm