Eriks
DURBAL

DURBAL Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl DGE 16 ES-2RS

  • ERIKS:12980371
  • Hersteller:DGE 16 ES-2RS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.19inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
DGE..ES-2RS
Innendurchmesser
16 mm
Außendurchmesser
30 mm
Breite
14 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
a
10 °
B
14 mm
C
10 mm
d
16 mm
D
30 mm
d1
19 mm
dk
25 mm