Eriks
DURBAL

DURBAL Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl DGE 15 ES-2RS

  • ERIKS:12980365
  • Hersteller:DGE 15 ES-2RS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.31inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
DGE..ES-2RS
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
26 mm
Breite
12 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
a
8 °
B
12 mm
C
9 mm
d
15 mm
D
26 mm
d1
18 mm
dk
22 mm