CHF 12.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.56inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DURBAL |
Serie | DGE..E(S) |
Innendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 26 mm |
Breite | 12 mm |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Stahl/ Stahl |
a | 8 ° |
B | 12 mm |
C | 9 mm |
d | 15 mm |
D | 26 mm |
d1 | 18 mm |
dk | 22 mm |