CHF 1'390.46/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'503.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DURBAL |
Serie | DGE..E(S) |
Innendurchmesser | 140 mm |
Außendurchmesser | 210 mm |
Breite | 90 mm |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Stahl/ Stahl |
a | 7 ° |
B | 90 mm |
C | 70 mm |
d | 140 mm |
D | 210 mm |
d1 | 155 mm |
dk | 180 mm |