Eriks
DURBAL

DURBAL Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl DGE 125 LO

  • ERIKS:12980359
  • Hersteller:DGE 125 LO
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'202.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'299.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
DGE..LO
Innendurchmesser
125 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
125 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
a
4 °
B
125 mm
C
70 mm
d
125 mm
D
180 mm
d1
138 mm
dk
160 mm