CHF 852.39/ Stückexkl. MwSt
CHF 921.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DURBAL |
Serie | DGE..ES-2RS |
Innendurchmesser | 120 mm |
Außendurchmesser | 180 mm |
Breite | 85 mm |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Stahl/ Stahl |
a | 6 ° |
B | 85 mm |
C | 70 mm |
d | 120 mm |
D | 180 mm |
d1 | 135 mm |
dk | 160 mm |