CHF 17.33/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DURBAL |
Serie | DGE..LO |
Innendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 22 mm |
Breite | 12 mm |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Stahl/ Stahl |
a | 4 ° |
B | 12 mm |
C | 7 mm |
d | 12 mm |
D | 22 mm |
d1 | 15.5 mm |
dk | 18 mm |