CHF 845.46/ Stückexkl. MwSt
CHF 913.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DURBAL |
Serie | DGE..LO |
Innendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser | 160 mm |
Breite | 110 mm |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Stahl/ Stahl |
a | 4 ° |
B | 110 mm |
C | 55 mm |
d | 110 mm |
D | 160 mm |
d1 | 124 mm |
dk | 140 mm |