Eriks
DURBAL

DURBAL Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl DGE 110 ES

  • ERIKS:12980340
  • Hersteller:DGE 110 ES
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 526.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 568.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
DGE..E(S)
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
70 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
a
6 °
B
70 mm
C
55 mm
d
110 mm
D
160 mm
d1
121 mm
dk
140 mm