Eriks
DURBAL

DURBAL Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl DGE 100 LO

  • ERIKS:12980334
  • Hersteller:DGE 100 LO
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 845.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 913.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
DGE..LO
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
100 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
a
4 °
B
100 mm
C
55 mm
d
100 mm
D
150 mm
d1
113 mm
dk
130 mm