CHF 460.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 498.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DURBAL |
Serie | DGE..ES-2RS |
Innendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 150 mm |
Breite | 70 mm |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Stahl/ Stahl |
a | 7 ° |
B | 70 mm |
C | 55 mm |
d | 100 mm |
D | 150 mm |
d1 | 109 mm |
dk | 130 mm |