DURBAL

DURBAL Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl DGE 100 ES

  • ERIKS:12980331
  • Hersteller:DGE 100 ES
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 409.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 442.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
DGE..E(S)
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
70 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
a
7 °
B
70 mm
C
55 mm
d
100 mm
D
150 mm
d1
109 mm
dk
130 mm