DURBAL

DURBAL Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl DGE 10 E

  • ERIKS:12980326
  • Hersteller:DGE 10 E
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.56inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
DGE..E(S)
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
19 mm
Breite
9 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
a
12 °
B
9 mm
C
6 mm
d
10 mm
D
19 mm
d1
13 mm
dk
16 mm