DURBAL

DURBAL Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl DGE 08 E

  • ERIKS:12980321
  • Hersteller:DGE 08 E
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.56inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
DGE..E(S)
Innendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
16 mm
Breite
8 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
a
15 °
B
8 mm
C
5 mm
d
8 mm
D
16 mm
d1
10 mm
dk
13 mm