CHF 12.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.56inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DURBAL |
Serie | DGE..E(S) |
Innendurchmesser | 6 mm |
Außendurchmesser | 14 mm |
Breite | 6 mm |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Stahl/ Stahl |
a | 13 ° |
B | 6 mm |
C | 4 mm |
d | 6 mm |
D | 14 mm |
d1 | 8 mm |
dk | 10 mm |