DURBAL

DURBAL Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/Messing DG 30 PB

  • ERIKS:12980274
  • Hersteller:DG 30 PB
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 158.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 170.87inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
DG..PB
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
37 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/Messing
a
15 °
B
37 mm
C
25 mm
d
30 mm
D
55 mm
d1
34.8 mm
dk
50.8 mm