CHF 102.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 111.13inkl. MwSt
Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DURBAL |
Serie | DG..PB |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 31 mm |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Stahl/Messing |
a | 15 ° |
B | 31 mm |
C | 22 mm |
d | 25 mm |
D | 47 mm |
d1 | 29.5 mm |
dk | 42.86 mm |