CHF 86.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 93.82inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DURBAL |
Serie | DG..PB |
Innendurchmesser | 22 mm |
Außendurchmesser | 42 mm |
Breite | 28 mm |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Stahl/Messing |
a | 15 ° |
B | 28 mm |
C | 20 mm |
d | 22 mm |
D | 42 mm |
d1 | 25.8 mm |
dk | 38.1 mm |