DURBAL

DURBAL Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/Messing DG 18 PB

  • ERIKS:12980266
  • Hersteller:DG 18 PB
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 47.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 51.55inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
DG..PB
Innendurchmesser
18 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
23 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/Messing
a
15 °
B
23 mm
C
16.5 mm
d
18 mm
D
35 mm
d1
21.8 mm
dk
31.75 mm