CHF 22.94/ Stückexkl. MwSt
CHF 24.80inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DURBAL |
Serie | DG..PB |
Innendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 22 mm |
Breite | 14 mm |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Stahl/Messing |
a | 13 ° |
B | 14 mm |
C | 10.5 mm |
d | 10 mm |
D | 22 mm |
d1 | 12.9 mm |
dk | 19.05 mm |