DURBAL

DURBAL Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/Messing DG 08 PB

  • ERIKS:12980256
  • Hersteller:DG 08 PB
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.86inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
DG..PB
Innendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
19 mm
Breite
12 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/Messing
a
13 °
B
12 mm
C
9 mm
d
8 mm
D
19 mm
d1
10.3 mm
dk
15.875 mm