CHF 18.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.62inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DURBAL |
Serie | DG..PB |
Innendurchmesser | 6 mm |
Außendurchmesser | 16 mm |
Breite | 9 mm |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Stahl/Messing |
a | 13 ° |
B | 9 mm |
C | 6.75 mm |
d | 6 mm |
D | 16 mm |
d1 | 8.9 mm |
dk | 12.7 mm |