CHF 664.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 718.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DURBAL |
Serie | DGE..UK-2RS |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 130 mm |
Breite | 60 mm |
Wartung | Wartungsfrei |
Gleitpaarung | Stahl/PTFE |
a | 5 ° |
B | 60 mm |
C | 50 mm |
d | 90 mm |
D | 130 mm |
d1 | 98 mm |
dk | 115 mm |