Eriks
DURBAL

DURBAL Radial-Gelenklager Wartungsfrei Stahl/PTFE DGE 90 FW-2RS

  • ERIKS:12980506
  • Hersteller:DGE 90 FW-2RS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'030.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'114.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
DGE..FW-2RS
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
85 mm
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Stahl/PTFE
a
15 °
B
85 mm
C
55 mm
d
90 mm
D
150 mm
d1
98.4 mm
dk
130 mm